曜日別特売

アルミナ997るつぼ用ふたのみ

アルミナ997るつぼ用ふたのみ - TGK(東京硝子器械)
内容量1枚
注意
※アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。
※(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
※(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外径(Φmm)
本体質量(g)
適合
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76362056-B型 997 フタのみ約85約70--
3,100
3,090
3,399(税込)
7日以内出荷
返品不可
76362029-B型 997 フタのみ約54.3約26--
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362038-B型 997 フタのみ約65約45--
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362047-B型 997 フタのみ約77約58--
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362065-B型 997 フタのみ約92約113--
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362074-B型 997 フタのみ約129約215--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362083-B型 997 フタのみ約159.3約343--
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362099-B型 997 フタのみ約94約182--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362108-C型 997 フタのみ-約1860用約46
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362117-C型 997 フタのみ-約2090用約52
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362126-C型 997 フタのみ-約25100用約56
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362135-C型 997 フタのみ-約36120用約62.8
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362144-C型 997 フタのみ-約52150用約71.5
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76362029-02831297997B-1用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械) 02831297アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,040
税込1,144
注文コードが変更になりました
76362038-02831306997B-2用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械) 02831306アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました
76362047-02831315997B-3用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械) 02831315アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)1個
2,290
税込2,519
注文コードが変更になりました
76362065-02831333997B-5用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械) 02831333アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)1個
3,390
税込3,729
注文コードが変更になりました
76362074-02831342997B-6用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械) 02831342アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)1個
7,390
税込8,129
注文コードが変更になりました
76362083-02831351997B-7用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用 TGK(東京硝子器械) 02831351アルミナ997るつぼ用ふたのみ B-1用TGK(東京硝子器械)1個
9,590
税込10,549
注文コードが変更になりました
76362099-02831367129-31-76-37- アルミナ997るつぼ用蓋のみ シリンダー型用 TGK(東京硝子器械) 02831367アルミナ997るつぼ用蓋のみ シリンダー型用TGK(東京硝子器械)1個
7,490
税込8,239
注文コードが変更になりました
76362108-02831421997C-1用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用 TGK(東京硝子器械) 02831421アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,040
税込1,144
注文コードが変更になりました
76362117-02831437997C-2用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用 TGK(東京硝子器械) 02831437アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,040
税込1,144
注文コードが変更になりました
76362126-02831446997C-3用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用 TGK(東京硝子器械) 02831446アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,040
税込1,144
注文コードが変更になりました
76362135-02831455997C-4用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用 TGK(東京硝子器械) 02831455アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました
76362144-02831464997C-5用- アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用 TGK(東京硝子器械) 02831464アルミナ997るつぼ用ふたのみ C-1用TGK(東京硝子器械)1個
2,290
税込2,519
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする