ラインテープ 伸びないタイプ

ラインテープ  伸びないタイプ - MIKASA (ミカサ)

伸びないので、直線を引くのに適しています。

用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用入数2巻材質和紙ホワイト幅(mm)50長さ(m)45内容量1箱(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76153815LTP-500W
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする