ラインテープ 伸びないタイプ

ラインテープ  伸びないタイプ MIKASA (ミカサ)

伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。

用途ソフトバレーボール・バドミントン用 材質ポリプロピレン 幅(mm)40
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76153885 PP-400R 1箱(2巻) 2巻 レッド 60
3,200
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76153867 PP-400W 1箱(2巻) 2巻 ホワイト 60
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76153849 PP-40W 1箱(6巻) 6巻 ホワイト 20
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
76153858 PP-40G 1箱(6巻) 6巻 グリーン 20
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
76153876 PP-400G 1箱(2巻) 2巻 グリーン 60
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76153867 PP-400W 48249375 AC-LTPE4050-W AC-LTPE4050-W ラインテープ ホワイト MIKASA (ミカサ) 48249375 ラインテープ ホワイト MIKASA (ミカサ) 1箱(50m×2巻) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする