bitstrong
Type-A・2ポートUSB充電アダプター
スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
色
白
ポート数
2
タイプ
Type-A/Type-A
寸法(mm)
46×46×28
電源(V)
100~240(50/60Hz)0.3A
出力
DC 5.0V/2.4A
保護
過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154603
BS-JAC1906
1個
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
76154619
BS-JAC1906-S5
1箱(5個)
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
76154628
BS-JAC1906-S10
1箱(10個)
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
76154637
BS-JAC1906-S20
1箱(20個)
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
76154646
BS-JAC1906-S50
1箱(50個)
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください