空調風神服 2022年モデルリチウムイオンバッテリーセット
安心・安全の日本製。スマホアプリでON/OFFや風量調節などの操作が簡単なバッテリーセット。
スマートフォンの充電が可能です(USB出力:5V)。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
サイズF
電圧(V)最大12(強:12・中:9・弱:6)
使用時間(時間)強:約4.5・中:約9・弱:約22
色ブラック
セット内容バッテリー
内容量1セット
注意
※2019年以前のモデルのファンとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のファンとあわせてご購入ください。2020年モデル以降のバッテリーと2019年以前のファンは互換性がないため、あわせて使用する事ができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 76199157
2023-07-17
- 用途:
- 故障による買い替え
吉忠化学工業株式会社 様
(製造業)
バッテリー故障により買い換えましたがファンコネクターがこのタイプと合わず
ファンまで買い換えたので高くつきました。ので買い替え時の注意書きを
載せてほしいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 76199157
2022-07-29
- 用途:
- 排熱回収ボイラのメンテナンス
旧タイプのバッテリーの寿命が尽きたので買い換えです。スマホで操作できるので操作が簡単になりました。送風量の変更やバッテリーの残存能力の確認が脱がなくてもできるのが良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 76199157
2022-08-18
- 用途:
- 電気工事、電気保全
その他業種
3年前に買った空調服のバッテリーを毎回、充電して使用していましたが、直ぐにバワーが無くなり、大変でした。新品は風力も強く、バッテリーも長持ちして
快適になりました。