空調風神服 2022年モデルハイパワー斜めファンセット

空調風神服 2022年モデルハイパワー斜めファンセット サンエス
(1件のレビュー)

傾いたファンを回転させ取り付けることにより、胸・背中方向など必要に応じて気流を変えることができます。
回転するプロペラは、汚れが気になったらアウターカバーを取り外して清掃できます(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)。
衣料とファンを接続するケーブルが付属

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦 サイズF 使用時間(時間)強:約4.5・中:約9・弱:約22 質量(g)約100(1個) 風量(L/sec)最大約68 ブラック セット内容ファン 内容量1セット
注意
※2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご購入ください。2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用する事ができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
※空調風神服用バッテリー(RD9090J/RD9190J/RD9290J)以外には非対応です。
※風量は使用環境(気候、着用状況)や機械的条件(充電回数など)で変動します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76199166 RD9210H
4,380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76199166 RD9210H 21501560 RD9210HN RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 21501560 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 1セット 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76199166
2022-08-05
用途:
測量作業
中川事務所 様 (不動産業)

今年の猛暑だと、風力がもう少し強くなればと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする