Kenko(ケンコートキナー)
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途
精密画像処理・各種検査用など
マウント
C
適合素子サイズ
~2/3インチ
光学倍率
3
絞り
8.2
仕様
N/A:0.18
質量(g)
270
分解能(μm)
1.86(550nm)
鏡筒長(mm)
130.27
先端径(Φmm)
40
被写界深度(mm)
0.013
W.D.(mm)
65
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199464
KCM-3-65MP5
3
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
離島
1
お送りできません