Kenko(ケンコートキナー)
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途
シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。
適合素子サイズ
1.1インチ
マウント
C
W.D.(mm)
65
内容量
1台
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
分解能(μm)
鏡筒長(mm)
絞り
先端径(Φmm)
被写界深度(mm)
光学倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199473
KCM-1DUMP-NIR
145
9.1(940nm)
137.1
7.9
32
0.63
1
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76199489
KCM-2DUMP-NIR
127
5.7(940nm)
131
10
29
0.2
2
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76199498
KCM-4DUMP-NIR
144
5.3(940nm)
169.5
16.7
29
0.08
4
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。