交換レンズ(Eマウント)

交換レンズ(Eマウント) コシナ

スチル撮影に特化する設計思想により、コンパクトなサイズと大口径を両立。
ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。
絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。

焦点距離(mm)35 絞りF22(最小) 画角61.9° 撮影距離(m)0.3(最短) 最大径(Φmm)66.5 全長(mm)59.9 質量(g)387 対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能 最大口径比1:1.2 レンズ構成7群9枚 羽根枚数絞り12枚 倍率(倍)最大撮影1:5.8 フィルター直径(Φmm)58 マウントソニーEマウント 仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76201257 フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 Aspherical SE (E)
115,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする