iPhone 13 Pro 耐衝撃・高グリップソフトケース「CLEAR Arch」 クリア ストラップホール付
[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護
上下のラウンド形状が手のひらにフィットして、縦横どちらでも持ちやすいTPUケース
高いグリップ感がゲームにも最適
黄変しにくいドイツメーカー製高品質TPUを使用
柔軟性があるため着脱が簡単
ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計
マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
ストラップホール搭載
対応機種iPhone 13 Pro
特性耐衝撃、ストラップホール付
タイプケース型
色クリア
材質TPU
内容量1個