曜日別特売

レンジ上ラック 棚2段

レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)レンジ上ラック 棚2段 - YAMAZEN(山善)

電子レンジやトースターなど家電の上の空間を活用する収納ラック。天板はスチール製、マットな質感でキッチンを邪魔しない仕上がり。設置場所に合わせて、本体の幅や棚板の高さを調整可能。(棚板は15か所の位置で選択・調整が可能)

用途レンジ上ラック、キッチン収納として。トースター上 おしゃれ 新生活 棚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44-73×35.5×70.5質量(kg)6材質スチール(粉体塗装)幅(cm)【脚部】外寸44-71、内寸40-67寸法(幅W×奥行D)(cm)40~67×34.5(棚板)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~67×32×34.5~62.5(棚下)高さ(cm)36.5~64.5(床から棚上まで)棚板間隔(mm)20段数15段耐荷重(kg)各段10組立時間約30-40分内容量1台
取扱説明書:(0.89MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76371016DRR-732(SWH)ホワイト(ツヤなし)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
76371025DRR-732(SBK)ブラック(ツヤなし)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする