HDDケース 3.5インチ USB Type-C

HDDケース 3.5インチ USB Type-C ORICO

最大16TBまでのハードディスクをサポートできます。
3.5インチのSATA HDD対応、内部に5mmの緩衝マットがあり、振動からHDDを守ります。
転送速度は5Gbps(理論値)までです。
UASPに対応してます。
ホットスワップ対応で差し込んですぐ使用できます。
12V2A電源アダプタによる電源供給にてハードディスクを安定に動作させます。

用途内蔵HDDを外付け用として 対応3.5インチ 本体寸法(mm)約194×118×31 電源(V)12 電流(A)2 ポートSATA3.0(入力)、USB3.1 Type-C(出力) ケーブルUSB Type-A(オス)-USB Type-C(オス) 対応OSWindows、Mac OS、Linux ブラック 内容量1個
注意
※UASPの高速データ伝送性能を利用する場合、PCにUASP機能が付くか予めご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76371813 ORICO-3588C3-JP-BK-BP
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする