曜日別特売

フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) - ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) - ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) - ダイコー
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7638703710K 65A8412465
オープン259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り5点です
7638697610K 15A225815
オープン
取扱い終了
代替品有
7638698510K 20A286320
オープン
取扱い終了
代替品有
7638699410K 25A357425
オープン
取扱い終了
代替品有
7638700310K 32A438432
オープン
取扱い終了
代替品有
7638701910K 40A498940
オープン
取扱い終了
代替品有
7638702810K 50A6110450
オープン
取扱い終了
代替品有
7638704610K 80A9013480
オープン
取扱い終了
代替品有
7638705510K 100A115159100
オープン
取扱い終了
代替品有
7638706410K 125A141190125
オープン
取扱い終了
代替品有
7638707310K 150A167220150
オープン
取扱い終了
代替品有
7638708910K 200A218270200
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7638697610K 15A0468328910K 15A10K 15A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683289フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
75
税込83
注文コードが変更になりました
7638698510K 20A0468330710K 20A10K 20A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683307フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
83
税込91
注文コードが変更になりました
7638699410K 25A0468332510K 25A10K 25A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683325フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
99
税込109
注文コードが変更になりました
7638700310K 32A0468335910K 32A10K 32A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683359フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
119
税込131
注文コードが変更になりました
7638701910K 40A0468337710K 40A10K 40A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683377フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
139
税込153
注文コードが変更になりました
7638702810K 50A0468339510K 50A10K 50A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683395フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
189
税込208
注文コードが変更になりました
7638704610K 80A0468344710K 80A10K 80A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683447フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
269
税込296
注文コードが変更になりました
7638705510K 100A0468346510K 100A10K 100A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683465フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
339
税込373
注文コードが変更になりました
7638706410K 125A0468348310K 125A10K 125A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683483フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
479
税込527
注文コードが変更になりました
7638707310K 150A0468351710K 150A10K 150A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683517フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
7638708910K 200A0468353510K 200A10K 200A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 04683535フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー1枚
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする