曜日別特売

フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K

フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K - ダイコー
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力10K内容量1枚
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76388446-10K×15A10KX15A285715
オープン
559
615(税込)
当日出荷
76388455-10K×20A10KX20A346220
オープン
589
648(税込)
当日出荷
76388464-10K×25A10KX25A407425
オープン
719
791(税込)
当日出荷
76388473-10K×32A10KX32A518432
オープン
739
813(税込)
当日出荷
76388489-10K×40A10KX40A578940
オープン
749
824(税込)
当日出荷
76388498-10K×50A10KX50A6910450
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
76388507-10K×65A10KX65A8712465
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
76388516-10K×80A10KX80A9813480
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
76388525-10K×100A10KX100A123159100
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76388534-10K×125A10KX125A148190125
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
76388543-10K×150A10KX150A174220150
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする