プロファイルデザイン プロファイルデザインの 自転車部品 プロファイルデザインの 自転車ハンドル関連 プロファイルデザインの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー L2 ブラケットキット コンプリート L2 ブラケットキット コンプリート 注文コード 76425503 注文コード 76425503 注文コード 76425503 エクステンションクランプをベースバーの下に配し、従来のエアロバーよりロープロファイル化を実現できるブラケットキットです。 材質6061-T6アルミ鍛造 スタックハイト(mm)23 オフセット15mm 質量(g)220 仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 334220001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76425503 334220001 ¥10,182 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車ハンドル関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バーテープ カーボン調 FOGLIA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エンドプラグ カーボン調 FOGLIA 税込¥527 ¥479 バスケットへ ドロップハンドルバー FOGLIA 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ドロップバー 400mm Ruler(ルーラー) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ VLG-617-3A 127mm/92mm ダークブラウン グリップ VELO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ VLG-617A ブラック グリップ VELO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ VLG-617-3A 127mm/92mm ブラック グリップ VELO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ エルゴグリップ Ruler(ルーラー) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バーテ-プ FOGLIA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ バーエンド アルミ BE-301 FOGLIA 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ グリップ レザー風 FOGLIA 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ D2グリップ Ruler(ルーラー) 税込¥923 ¥839 バスケットへ グリップ FOGLIA 税込¥637 ¥579 バスケットへ グリップ FOGLIA 税込¥637 ¥579 バーエンドバー FOGLIA 税込¥2,198 ¥1,998 ステム 90mm Ruler(ルーラー) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ステム 110mm Ruler(ルーラー) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ バーテープ コルク Ruler(ルーラー) 税込¥2,198 ¥1,998 VLG-617-2A 92mm/92mm ブラック グリップ VELO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ グリップ TOP 税込¥417 ¥379 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ハンドル関連ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー自転車用ハンドルバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります 自転車用ハンドルバー 自転車用ハンドルポスト 自転車用ステム ヘッドスペーサー ハンドル専用ボルト シェアする マイページ 最近見た商品