曜日別特売

NERO(ネロ) 3ボンローラー

NERO(ネロ) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)NERO(ネロ) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)NERO(ネロ) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)NERO(ネロ) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)

トレーナー自体が前後にフロートすることで、他を圧倒する実走感と乗りやすさを兼ね備えたQUICK MOTIONの最高の機能を取り入れ、デザインは更にブラッシュアップされました。
しかしそれだけではありません。双方向通信機能を備えたインタラクティブローラーがNERO(ネロ)です。技術的なパフォーマンスと美しく機能的な外観を持つNEROはアスリートの楽しむ部分と刺激的なトレーニングの二つを確実なものにするすべてを持っています。
インタラクティブ
他のELITEインタラクティブトレーナーと同様に様々なPCやデバイスのアプリと通信可能なインタラクティブローラーです。アプリやヴァーチャルライドの状況に応じて負荷を調整しデータを送信します。またELITE純正のmy E-Trainingの1年間無料ライセンスが付属。サイクリストを満足させる様々な機能をすぐ使用することが可能です。
POWER METER LINK
使用されるバイクに取付されている、より精密なパワーメーターのデータをNEROが受信し利用することが可能になります。

収納時寸法(cm)63×52×33質量(kg)19材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製仕様展開サイズ:全長124~143x幅63x高さ21cm、自動負荷・最大再現勾配7%、ANT+ FE-C、Bluetooth Smart 双方向通信、my E-Trainingの1年間無料利用ライセンス付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76427725354720001
127,727
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする