SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
色POB付属品インテグレーティッドトップキャップ寸法(mm)90~130(10刻み)材質アルミ合金6061アングル(°)82クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む)質量(g)175(110mm)仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)内容量1個