スーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)110mm

スーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)110mm DEDA ELEMENTI スーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)110mm DEDA ELEMENTI スーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)110mm DEDA ELEMENTI スーパーボックス シュレッドレスステム (31.7)110mm DEDA ELEMENTI

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。

POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76428967 1019270003
16,455
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする