アイアンフェンス200 ハイタイプ drape(ドレープ)
流れるようなトップラインが奏でる、優美な空間。
心地よい流線型が、華やぎのあるお庭に変えてくれる、ドレープデザインのアイアンフェンスです。
アイアンは丈夫で耐久性があり、薔薇やクレマチス、アイビーなどの誘引がしやすいだけでなく、装飾品のように美しいので、お庭にあるだけで素敵ですね。
設置は簡単、地面に挿すだけ。バリエーション豊富なので、シリーズで揃えれば、統一感のあるお庭が作れますよ。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約400×約2000×15
質量(kg)1枚/2.8
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
内容量1セット(2枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。