アイアンフェンス 「グラフ」

アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル アイアンフェンス 「グラフ」 住まいスタイル
(1件のレビュー)

地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の庭づくり
シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した格子のフェンスは、
洗練されたスタイリッシュさも、クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。
シンプルモダン、イングリッシュガーデン、フレンチ、ナチュラルetc...、
どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず活躍します。
見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を維持できるうえに、
木製のものより経年劣化が少ないのがポイント。
圧迫感のない高さ約126cmのロータイプは、隣家との境界線に使うと、
視線を遮りすぎることなく、毎朝のご挨拶もできそうです。

ブラック 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約885×約1260×13 質量(kg)1枚/2.6 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 内容量1セット(4枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76405745 IF-GR022-4P
29,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-05-13
用途:
壁際のつる植物の支え
製造業

土地が柔らか目なのでハーフブロックとモルタルで支柱を固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする