オールドシャトーフェンス150 ロータイプ

オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス150 ロータイプ 住まいスタイル

均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの古城のような麗しさ。
深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気をただよわせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。
お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。
薔薇やクレマチスなどのツル性の植物をからませれば、よくあるメッシュフェンスのグリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。
幅71.5cmのワイドサイズなので、お庭をぐるっと囲みたい場合でも、少ない枚数でカバーでき、コストパフォーマンスに優れています。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使えば、圧迫感を感じさせずやんわり目隠し。
毎朝のご挨拶も、軽やかなフェンス越しに笑顔でできそうです。

寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約715×約1560×約15 質量(kg)1枚/4.8 材質スチ-ル 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 内容量1個(4枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OC002L-4P 76406418
OC002L-4P 76406418
76406418 OC002L-4P ブラック
33,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
OC002L-4P 76406427
OC002L-4P 76406427
76406427 OC002L-4P ホワイト
33,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする