オールドシャトーフェンス スリムタイプ

オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル オールドシャトーフェンス スリムタイプ 住まいスタイル

均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの古城のような麗しさ。
深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。
お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。
薔薇やクレマチスなどのツル性の植物をからませれば、よくあるメッシュフェンスのグリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。
幅36cmのスリムタイプなら、気軽に手持ちのプランターに差し込んで、お庭の模様替えができます。
複数枚並べる場合でも、細かい調整が可能です。
ちょっとさびしい玄関付近や、外壁沿いの味気ない花壇などに、華やかで高級感のあるフェンスをプラスすれば、立体感・躍動感が生まれます。
見慣れた日常の風景が「みんなに見てもらいたい空間」に変わることでしょう。

寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約360×約1560×約15 質量(kg)1枚/2 材質スチ-ル 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 内容量1個(4枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OC003SL-4P 76406454
OC003SL-4P 76406454
76406454 OC003SL-4P ブラック
21,400
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
OC003SL-4P 76406463
OC003SL-4P 76406463
76406463 OC003SL-4P ホワイト
21,400
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする