オールドシャトーフェンス スティックタイプ
均整のとれた優雅な佇まいと、
ヨーロッパの古城のような麗しさ。
プロのガーデナーが手がけたようなお庭に。
深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気を漂わせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。
ちょっとさびしい玄関付近や、外壁沿いの味気ない花壇などに、華やかで高級感のあるフェンスをプラスすれば、立体感・躍動感が生まれます。
エッジングに絶妙のサイズ感。
高さ47.5×幅39cmのスティックタイプは、花壇や立ち入ってほしくないエリアのエッジングに最適です。
複数枚をお好きな角度で連結できるので、正方形・長方形の花壇はもちろん、少しずつ角度をつけて円形の花壇を作ることも可能です。
設置は簡単、連結して地面に刺すだけ。
工事や見積もりといった面倒な手間をかけずに、まるで造り付けのようなフェンスが設置できます。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約390×約475×約15
質量(kg)1枚/1.2
材質スチ-ル
仕上粉体塗装
内容量1個(8枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。