アイアンローズフェンス220 ハイタイプ

アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル

アンティークな曲線美が美しい英国風のアイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、やわらかなブラウンカラーの塗装と、薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませればまるでロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさをより引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした目隠し&防犯に最適です。
やんわりと視線を遮りながらも、風通しが良く、軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。

寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約620×約2200×約20 質量(kg)1枚/5.2 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 内容量1個(4枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RS013H-4P 76407267
RS013H-4P 76407267
76407267 RS013H-4P ダークブラウン
50,600
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RS013H-4P 76407276
RS013H-4P 76407276
76407276 RS013H-4P ホワイト
50,600
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする