マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン)
ホテルグレードの空間にコーディネート
高級ホテルやテーマパークなどで使われているマグネシウム素材を、モダンなデザインと機能性にアップデート。
素朴な石造りの風合いがあり、北欧やシックスタイル、イングリッシュガーデン、フレンチカントリー、インダストリアル、西海岸etc...、
どんなテイストの空間にも上質感を与え、植物の魅力を引き立てます。
上品さがあるので、学校や公園、美術館、チャペル、マンションエントランスのような、堅さのある場所にもおすすめです。
オリーブやバラの大苗などを、こんなおしゃれな鉢に入れたら、きっと素敵ですよね。
材質酸化マグネシウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×約320×約335
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約745×約270×約310
質量(kg)13.8
仕上ステイン系塗装
内容量1個
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。