LED シーリングライト 調光タイプ 8畳

LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI) LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)

~8畳用
アクリルカバー
明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
ON/OFFタイマー機能付
るすばん機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)

電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76378673 RTB80146
オープン
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 850 / 税込 935
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする