クロスムースは、パンクによるレースのリタイア、トレーニング中にパンクの不便さを感じたりすることなく、あらゆるトラックに挑戦したいすべてのモトクロスライダーのために設計されています。また、インナーチューブが通常提供するのと同じパフォーマンスを保証します。その高い弾力性のおかげで、あらゆるタイプのタイヤに適応し、ケーシングを100%満たすことができます。クロスムースは、わずか数分の使用で最高レベルの弾力性に達しますが、静止すると最初の硬度に戻ります。使用後は、ムースが初期の形状と硬度に戻るように設計されているため、バイクをセンタースタンドに数分間置いておくことをお勧めします。
・極限状態でも最適な圧力
・使用期限なし
・高い弾力性
・耐切断性
・形状が崩れない
・卓越したパフォーマンス
・100% MADE IN ITALY
・チューブの約90kPa(0.9kgf/cm2)の空気圧と同等の性能を持ちます。