立売堀製作所
管用テーパーネジ(ガス) J203
種類
ミガキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76379188
J20340B
40
68
0.7
メス40×差込式メス40
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379197
J20350B
50
78
1.2
メス50×差込式メス50
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379206
J20365B
65
83
1.5
メス65×差込式メス65
¥
44,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません