立売堀製作所
管用テーパーネジ(ガス) J201
種類
ミガキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76379249
J20140B
40
75
0.5
メス40×差込式オス40
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379258
J20150B
50
86
0.9
メス50×差込式オス50
¥
31,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379267
J20165B
65
95
1.1
メス65×差込式オス65
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません