立売堀製作所
管用テーパーネジ(ガス) J200
種類
ミガキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76379276
J20040B
40
77
0.5
オス40×差込式オス40
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379285
J20050B
50
87
0.7
オス50×差込式オス50
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379294
J20065B
65
98
1.1
オス65×差込式オス65
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません