ブレッドケース

ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル)

スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』
パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。
引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。

用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.7×35×23.2、25×32×5(下部隙間) 質量(kg)4 材質本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン 寸法(幅W×奥行D)(cm)22×32(天板平面部) 天板耐荷重(kg)約5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×27×16 奥行き(cm)約17.5(引出し間口) 引出し耐荷重(kg)約3 タイプスリムタイプ 内容量1台
注意
※四角い食パンなら問題なくしまえますが、山型パンだと入らない種類もあるのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SI-515027 76370964
SI-515027 76370964
76370964 SI-515027 ピュアホワイト
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷
SI-515028 76370973
SI-515028 76370973
76370973 SI-515028 カームグレー
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷
24783196 SI-515037 ファインベージュ
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする