フロントベビーシート グランディア

フロントベビーシート グランディア OGK技研

適応体重(kg)体重15以下 適合1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満のお子さまで身長100cm以下。 適合車種24~27型のシティ車(婦人車・軽快車)及び自転車メーカーが指定する20型以上の自転車(※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合もあります。 質量(kg)約4.2 仕様※ハンドル径:Φ22.2mm ハンドルポスト径:Φ22mm用~Φ28.1mm用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76397957 FBC-017DX2 マットブラック
オープン
 
 
取扱い終了
76397966 FBC-017DX2 ココアブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする