リアチャイルドシート POPOLA

リアチャイルドシート POPOLA OGK技研

体重22kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)

適合車種リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車(婦人車、軽快車)とする。(※電動自転車を含む)(※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。) 適合1歳(12 か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さま/身長115cm以下。 適応体重(kg)体重21.8以下(クラス25リヤキャリヤ使用時) 仕様製品特徴1ステップ:新規ロック式 採用(工具は使わずに高さが2段階調節可能)2クッション:固定ピン採用(位置ズレがしにくい)3腰ベルト:新規取付部品採用(樹脂パーツでメンテナンスが簡単)4バスケット機能 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76398264 RBC-019 チャコール
オープン
 
 
取扱い終了
76398273 RBC-019 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
76398289 RBC-019 グレージュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76398264 RBC-019 81630257 RBC-019S RBC-019S リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA ブラウン OGK技研 81630257 リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA ブラウン OGK技研 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76398273 RBC-019 81630257 RBC-019S RBC-019S リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA ブラウン OGK技研 81630257 リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA ブラウン OGK技研 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76398289 RBC-019 81630275 RBC-019S RBC-019S リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA グレージュ OGK技研 81630275 リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA グレージュ OGK技研 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする