ノーブランド
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
(1件のレビュー)
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状
ストレートブッシュ薄肉タイプ
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
肉厚t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76389846
STB-060808
8(+0.015~+0.006)
8(-0.1~-0.3)
6(+0.022~+0.010)
1.0
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
76389855
STB-060810
8(+0.015~+0.006)
10(-0.1~-0.3)
6(+0.022~+0.010)
1.0
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389864
STB-081010
10(+0.015~+0.006)
10(-0.1~-0.3)
8(+0.028~+0.013)
1.0
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389873
STB-081012
10(+0.015~+0.006)
12(-0.1~-0.3)
8(+0.028~+0.013)
1.0
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389889
STB-101210
12(+0.018~+0.007)
10(-0.1~-0.3)
10(+0.028~+0.013)
1.0
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
76389898
STB-101212
12(+0.018~+0.007)
12(-0.1~-0.3)
10(+0.028~+0.013)
1.0
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389907
STB-101215
12(+0.018~+0.007)
15(-0.1~-0.3)
10(+0.028~+0.013)
1.0
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389916
STB-121512
15(+0.018~+0.007)
12(-0.1~-0.3)
12(+0.034~+0.016)
1.5
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389925
STB-121515
15(+0.018~+0.007)
15(-0.1~-0.3)
12(+0.034~+0.016)
1.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76389934
STB-121520
15(+0.018~+0.007)
20(-0.1~-0.3)
12(+0.034~+0.016)
1.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76389943
STB-131612
16(+0.018~+0.007)
12(-0.1~-0.3)
13(+0.034~+0.016)
1.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389959
STB-131615
16(+0.018~+0.007)
15(-0.1~-0.3)
13(+0.034~+0.016)
1.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389968
STB-131620
16(+0.018~+0.007)
20(-0.1~-0.3)
13(+0.034~+0.016)
1.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389977
STB-151812
18(+0.018~+0.007)
12(-0.1~-0.3)
15(+0.034~+0.016)
1.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389986
STB-151815
18(+0.018~+0.007)
15(-0.1~-0.3)
15(+0.034~+0.016)
1.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76389995
STB-151820
18(+0.018~+0.007)
20(-0.1~-0.3)
15(+0.034~+0.016)
1.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390004
STB-162012
20(+0.021~+0.008)
12(-0.1~-0.3)
16(+0.034~+0.016)
2.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390013
STB-162015
20(+0.021~+0.008)
15(-0.1~-0.3)
16(+0.034~+0.016)
2.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76390029
STB-162020
20(+0.021~+0.008)
20(-0.1~-0.3)
16(+0.034~+0.016)
2.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76390038
STB-162025
20(+0.021~+0.008)
25(-0.1~-0.3)
16(+0.034~+0.016)
2.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390047
STB-202415
24(+0.021~+0.008)
15(-0.1~-0.3)
20(+0.041~+0.020)
2.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
76390056
STB-202420
24(+0.021~+0.008)
20(-0.1~-0.3)
20(+0.041~+0.020)
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390065
STB-202425
24(+0.021~+0.008)
25(-0.1~-0.3)
20(+0.041~+0.020)
2.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390074
STB-202430
24(+0.021~+0.008)
30(-0.1~-0.3)
20(+0.041~+0.020)
2.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390083
STB-252920
29(+0.021~+0.008)
20(-0.03~-0.05)
25(+0.041~+0.020)
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390099
STB-252925
29(+0.021~+0.008)
25(-0.03~-0.05)
25(+0.041~+0.020)
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
76390108
STB-252930
29(+0.021~+0.008)
30(-0.03~-0.05)
25(+0.041~+0.020)
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390117
STB-303420
34(+0.025~+0.009)
20(-0.03~-0.05)
30(+0.041~+0.020)
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390126
STB-303425
34(+0.025~+0.009)
25(-0.03~-0.05)
30(+0.041~+0.020)
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76390135
STB-303430
34(+0.025~+0.009)
30(-0.03~-0.05)
30(+0.041~+0.020)
2.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください