曜日別特売

オイルレスワッシャー

オイルレスワッシャー - ノーブランドオイルレスワッシャー - ノーブランドオイルレスワッシャー - ノーブランドオイルレスワッシャー - ノーブランドオイルレスワッシャー - ノーブランドオイルレスワッシャー - ノーブランドオイルレスワッシャー - ノーブランド
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ワッシャー許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
取付ねじ穴サイズ
取付穴数
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76391745SSW-0603256(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391754SSW-0803288(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
629
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391763SSW-10033010(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
649
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り17点です
76391779SSW-12034012(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
649
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391788SSW-13034013(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
649
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391797SSW-14034014(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391806SSW-15035015(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391815SSW-16035016(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391824SSW-18035018(+0.4~+0.2)3(0~-0.1)M3(皿ねじ)2
779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391833SSW-20055020(+0.4~+0.2)5(0~-0.1)M5(皿ねじ)2
779
779
857(税込)
当日出荷
76391849SSW-25055525(+0.4~+0.2)5(0~-0.1)M5(皿ねじ)2
779
779
857(税込)
当日出荷
76391858SSW-30056030(+0.4~+0.2)5(0~-0.1)M5(皿ねじ)2
899
899
989(税込)
当日出荷
76391867SSW-35057035(+0.4~+0.2)5(0~-0.1)M5(皿ねじ)2
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
76391876SSW-40078040(+0.4~+0.2)7(0~-0.1)M6(皿ねじ)2
1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76391885SSW-45079045(+0.4~+0.2)7(0~-0.1)M6(皿ねじ)2
1,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391894SSW-500810050(+0.4~+0.2)8(0~-0.1)M6(皿ねじ)4
1,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391903SSW-550811055(+0.4~+0.2)8(0~-0.1)M6(皿ねじ)4
2,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391919SSW-600812060(+0.4~+0.2)8(0~-0.1)M8(皿ねじ)4
2,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391928SSW-650812565(+0.4~+0.2)8(0~-0.1)M8(皿ねじ)4
2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391937SSW-701013070(+0.4~+0.2)10(0~-0.1)M8(皿ねじ)4
3,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391946SSW-751014075(+0.4~+0.2)10(0~-0.1)M8(皿ねじ)4
3,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391955SSW-801015080(+0.4~+0.2)10(0~-0.1)M8(皿ねじ)4
3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
76391964SSW-901017090(+0.4~+0.2)10(0~-0.1)M10(皿ねじ)4
4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76391973SSW-10010190100(+0.4~+0.2)10(0~-0.1)M10(皿ねじ)4
5,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
76391989SSW-12010200120(+0.4~+0.2)10(0~-0.1)M10(皿ねじ)4
6,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする