和平フレイズ
ゼンコウキン 軽量玉子焼
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
サイズ(cm)
13×18
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)
寸法(mm)
約360×135×72
質量(g)
約340
適合
ガスコンロ専用
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403119
RB-2257
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください