和平フレイズ
ゼンコウキン IH対応軽量フライパン
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)
適合
IH
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403146
RB-2260
28
約490×290×85
約660
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403128
RB-2258
20
約380×210×80
約390
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
76403137
RB-2259
26
約470×275×84
約600
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください