和平フレイズ
ゼンコウキン IH対応軽量いため鍋
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)
適合
IH
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403155
RB-2261
21
約385×220×115
約480
¥
4,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403164
RB-2262
28
約490×290×120
約780
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください