和平フレイズ
フルリ ミニ玉子焼
使いたい時にササっと使えるミニサイズ。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。
かわいいバックプリント付。
サイズ(cm)
9×14
材質
本体:アルミニウム合金(底厚2.2mm)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約275×96×55
質量(g)
約210
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403356
RB-2215
¥
1,500
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください