和平フレイズ
ジャストパンNEO IH対応フライパン
朝食やお弁当のおかず作りに。
小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。
熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼)
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403365
RB-2307
14
約290×150×86
約360
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403374
RB-2308
16
約310×170×84
約410
¥
2,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください