マーブル・イグネイト IH対応フライパン

マーブル・イグネイト IH対応フライパン - 和平フレイズマーブル・イグネイト IH対応フライパン - 和平フレイズマーブル・イグネイト IH対応フライパン - 和平フレイズ

内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでもお使い頂けます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.6mm)、ハンドル:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)、外面:焼付塗装ブラック質量(g)約460内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403426RB-190620約360×200×85
2,000
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
76403435RB-190726約310×170×105
2,400
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
76403444RB-223128約310×170×105
2,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする