和平フレイズ
マーブル・イグネイト IH対応いため鍋
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでもお使い頂けます。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.6mm)、ハンドル:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)、外面:焼付塗装
色
ブラック
寸法(mm)
約310×170×105
質量(g)
約460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403469
RB-2232
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください