曜日別特売

ビストロレッド フライパン

ビストロレッド フライパン - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

軽量タイプで扱いやすく、毎日の調理の負担を軽減します。
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダイヤモンドコーティング。
金属ヘラのご使用もOK。(※金属ヘラは角の丸いものをご使用下さい。)
盛り付けしやすく、液ダレしにくいフチ付き。

材質本体:アルミニウム合金(底厚1.8mm)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK・ダイヤモンド)、外面:焼付塗装適合ガスコンロ専用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403487RB-221620約385×215×91約330
2,400
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403496RB-221726約480×275×100約530
3,200
取扱い終了
返品不可
76403505RB-221828約495×295×105約570
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76403496
2023-12-11
用途: 料理
製造業

焦げ付かなくて、軽いので使いやすい。
妻も大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする