ビストロレッド 玉子焼

ビストロレッド 玉子焼 - 和平フレイズ

軽量タイプで扱いやすく、毎日の調理の負担を軽減します。
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダイヤモンドコーティング。
金属ヘラのご使用もOK。(※金属ヘラは角の丸いものをご使用下さい。)

サイズ(cm)13×18材質本体:アルミニウム合金(底厚1.8mm)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン寸法(mm)約365×140×75質量(g)約310適合ガスコンロ専用表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK・ダイヤモンド)、外面:焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403539RB-2221
2,400
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする