ビストロブラック IH対応フライパン

ビストロブラック IH対応フライパン - 和平フレイズビストロブラック IH対応フライパン - 和平フレイズビストロブラック IH対応フライパン - 和平フレイズビストロブラック IH対応フライパン - 和平フレイズ

軽量タイプで扱いやすく、毎日の調理の負担を軽減します。
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダイヤモンドコーティング。
金属ヘラのご使用もOK。(※金属ヘラは角の丸いものをご使用下さい。)
盛り付けしやすく、液ダレしにくいフチ付き。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでもお使い頂けます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.5mm)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK・ダイヤモンド)、外面:焼付塗装適合IH内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403548RB-222220約385×210×82約390
2,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
76403566RB-222426約480×270×92約610
3,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76403575RB-222528約500×290×100約700
3,800
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403584RB-222630約515×315×120約790
4,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403557RB-222322約410×230×73約420
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする