曜日別特売

ビストロブラック IH対応ディープパン

ビストロブラック IH対応ディープパン - 和平フレイズ

軽量タイプで扱いやすく、毎日の調理の負担を軽減します。
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダイヤモンドコーティング。
金属ヘラのご使用もOK。(※金属ヘラは角の丸いものをご使用下さい。)
盛り付けしやすく、液ダレしにくいフチ付き。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでもお使い頂けます。

サイズ(cm)24材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.5mm)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK・ダイヤモンド)、外面:焼付塗装寸法(mm)約450×250×145質量(g)約610適合IH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403593RB-2227
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする