リーンズ2 窓付玉子焼カバースタンド式

リーンズ2 窓付玉子焼カバースタンド式 - 和平フレイズ

12×14cm、12×17cm、13×18cm、3サイズの玉子焼き器で兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
サッと立て置きができ、菜箸のちょい置きもできるハンドル形状。
アップハンドルの玉子焼にも使えます。
フック等に掛けて吊り下げ収納できます。

材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約195×145×58質量(g)約220表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工寸法(cm)12×14~13×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403898RE-7374
2,400
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする