リーンズ2 窓付兼用カバー折りたたみ式

リーンズ2 窓付兼用カバー折りたたみ式 - 和平フレイズ

18cm、20cm、22cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
スムーズに立て置きでき、収納にも便利な折りたたみスタンド式ハンドル形状。
アップハンドルのフライパンにも使えます。

サイズ(cm)18・20・22材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約240×240×110質量(g)約330表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403934RE-7378
2,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする