曜日別特売

リーンズ2 収納しやすい窓付兼用カバースタンド式

リーンズ2 収納しやすい窓付兼用カバースタンド式 - 和平フレイズ

24cm、26cm、28cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
ワンタッチで立て置きできるスタンド式。調理中の一時置きに便利です。
アップハンドルのフライパンにも使えます。
ハンドルは平らなフラットタイプ。持ちやすく、収納しやすい形状です。

サイズ(cm)24・26・28材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約330×300×54質量(g)約560表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403968RE-7381
3,000
1,798
1,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする