フォルテック コンパクトスープジャー

フォルテック コンパクトスープジャー - 和平フレイズフォルテック コンパクトスープジャー - 和平フレイズ

おべんとうと一緒にほかほか・ひえひえをもう一品。
温かい・冷たい両方に使えるスープジャー。
ステンレス真空断熱構造でおいしい温度をキープします。
飲み口は口当たりが優しい樹脂製。取り外しも簡単で、お手入れもしやすいです。

段数1容量(mL)300寸法(mm)約77×77×125質量(g)約210材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403986RH-1611コーラルピンク
2,500
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403995RH-1612アストラルブラック
2,500
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする